品番 : EA951LP-34
品名 : 150mm 強力型丸落し(ステンレス製)
仕様
| 全長 | 150mm | 幅 | 47mm |
|---|---|---|---|
| 取付穴径 | φ5.3穴、φ7.5皿 | 穴ピッチ | 32mm/28mm |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 仕上げ | バレル研磨 |
| 付属品 | 皿木ネジ(3.5×20) | ||
| 取付ねじあり | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,590 円(税抜)/ 2,849 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/01 03:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1325ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951LP-33 100mm 強力型丸落し(ステンレス製) |
| EA951LP-34 150mm 強力型丸落し(ステンレス製) |
| EA951LP-35 300mm 強力型丸落し(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

