詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951LP-33

品名 : 100mm 強力型丸落し(ステンレス製)

仕様

全長 100mm 幅 42mm
取付穴径 φ4.5穴、φ7皿 穴ピッチ 41mm/28mm
材質 ステンレス(SUS304) 仕上げ バレル研磨
付属品 皿木ネジ(3.1×20)
取付ねじあり
追加説明
カタログ価格

2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/01 02:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1325ページ

代替品

EA951LP-11
  • 品番

    EA951LP-11

  • コメント

    同等品です。

バリエーション一覧
EA951LP-33 100mm 強力型丸落し(ステンレス製)
EA951LP-34 150mm 強力型丸落し(ステンレス製)
EA951LP-35 300mm 強力型丸落し(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L1:55mm  L2:25mm  D:φ9mm\nW:42mm  W1:16mm  P:41mm\nP1:28mm  P2:28mm  H:24mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top