詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951LP-36

品名 : 100mm 強力型丸落し

仕様

全長 100mm 幅 37mm
取付穴径 φ4.5穴、φ7.5皿 穴ピッチ 40mm/25mm/23mm
材質 鋼板(ユニクロ仕上げ) 付属品 皿タッピンネジ(3.0×20)
取付ねじあり
追加説明
カタログ価格

635 円(税抜)/ 699 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/06 04:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1325ページ
バリエーション一覧
EA951LP-36 100mm 強力型丸落し
EA951LP-37 147mm 強力型丸落し
EA951LP-38 300mm 強力型丸落し
ウェブカタログ画像
  • L:100mm L1:55mm L2:28mm L3:35mm\nP:40mm P1:25mm P2:23mm\nW:37mm W1:15mm W2:6mm\nH:22mm H1:44mm D:φ12mm t:1.6mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top