品番 : EA951LP-38
品名 : 300mm 強力型丸落し
仕様
| 全長 | 300mm | 幅 | 47.5mm |
|---|---|---|---|
| 取付穴径 | φ4.5穴、φ6.5皿 | 穴ピッチ | 32mm/30mm/32mm |
| 材質 | 鋼板(ユニクロ仕上げ) | 付属品 | 皿タッピンネジ(3.0×20) |
| 取付ねじあり | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/08/07 02:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1325ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951LP-36 100mm 強力型丸落し |
| EA951LP-37 147mm 強力型丸落し |
| EA951LP-38 300mm 強力型丸落し |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
