詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951LP-37

品名 : 147mm 強力型丸落し

仕様

全長 147mm 取付穴径 φ4.5穴、φ6.5皿
サイズ(mm) L1:80、L2:40、L3:48、P:32、P1:30、P2:35、
W:47.5、W1:23、W2:7.6、H:25、H1:48、D:φ12、t:1.6
材質 鋼板
ユニクロ仕上
取付ねじあり
皿タッピンネジ 3.0×20
追加説明
カタログ価格

850 (税抜)/ 935 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/06/18 18:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1325ページ
バリエーション一覧
EA951LP-36 100mm 強力型丸落し
EA951LP-37 147mm 強力型丸落し
EA951LP-38 300mm 強力型丸落し
ウェブカタログ画像
  • L1:80mm  L2:40mm L3:48mm\nP:32mm  P1:30mm P2:35mm\nW:47.5mm W1:23mm W2:7.6mm\nH:25mm  H1:48mm D:φ12mm t:1.6mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top