品番 : EA951LR-11.5A
品名 : φ13x360mm 門落し(スチール製)
仕様
材質 | スチール | 仕上 | ユニクロメッキ |
---|---|---|---|
プレートサイズ | 22×178mm | サイズ | φ13×360mm |
ストロークの長さ | 140mm | ||
A:355mm | |||
B:185mm | |||
C:48mm | |||
D:φ13mm | |||
E:22mm | |||
F:42mm | |||
G:25mm | |||
H:11mm | |||
I:φ14mm | |||
用途 | 溶接取付(鉄扉用) | ||
ビス穴はありません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/05 01:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1394ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951LR-11A φ11x300mm 門落し(スチール製) |
EA951LR-11.5A φ13x360mm 門落し(スチール製) |
EA951LR-12A φ13x450mm 門落し(スチール製) |
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。