品番 : EA951LR-11A
品名 : φ11x300mm 門落し(スチール製)
仕様
材質 | スチール | 仕上 | ユニクロメッキ |
---|---|---|---|
プレートサイズ | 19×178mm | サイズ | φ11×300mm |
ストロークの長さ | 100mm | ||
A:305mm | |||
B:179mm | |||
C:46mm | |||
D:φ11mm | |||
E:19mm | |||
F:38mm | |||
G:22mm | |||
H:9.5mm | |||
I:φ12mm | |||
用途 | 溶接取付(鉄扉用) | ||
ビス穴はありません。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 05:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1374ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951LR-11A φ11x300mm 門落し(スチール製) |
EA951LR-11.5A φ13x360mm 門落し(スチール製) |
EA951LR-12A φ13x450mm 門落し(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。