詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951LX-150

品名 : 150mm アオリ止め(真鍮製/5個)

仕様

長さ 150㎜ 線径 4.4㎜、4㎜
ねじ長 17㎜ 許容荷重 41kg
材質 真鍮(キリンス仕上げ) 入数 5個
扉の固定や引戸などの簡易な止め具として使用できます。
追加説明
カタログ価格

1,650 (税抜)/ 1,815 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/15 04:39現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1326ページ
バリエーション一覧
EA951LX-38 38mm アオリ止め(真鍮製/10個)
EA951LX-50 50mm アオリ止め(真鍮製/10個)
EA951LX-75 75mm アオリ止め(真鍮製/10個)
EA951LX-100 100mm アオリ止め(真鍮製/5個)
EA951LX-150 150mm アオリ止め(真鍮製/5個)
ウェブカタログ画像
入数:5個
※画像は代表画像です
  • 入数:5個\n※画像は代表画像です
  • A:4.4㎜   B:150㎜   C:4㎜\nD:35㎜   E:14㎜   L:17㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top