詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951LX-75

品名 : 75mm アオリ止め(真鍮製/10個)

仕様

長さ 75㎜ 線径 3.9㎜、3.5㎜
ねじ長 15㎜ 許容荷重 27kg
材質 真鍮(キリンス仕上げ) 入数 10個
扉の固定や引戸などの簡易な止め具として使用できます。
追加説明
カタログ価格

1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/07 02:04現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1326ページ
バリエーション一覧
EA951LX-38 38mm アオリ止め(真鍮製/10個)
EA951LX-50 50mm アオリ止め(真鍮製/10個)
EA951LX-75 75mm アオリ止め(真鍮製/10個)
EA951LX-100 100mm アオリ止め(真鍮製/5個)
EA951LX-150 150mm アオリ止め(真鍮製/5個)
ウェブカタログ画像
入数:10個
※画像は代表画像です
  • 入数:10個\n※画像は代表画像です
  • A:3.9㎜   B:75㎜   C:3.5㎜\nD:31㎜   E:12.5㎜   L:15㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top