品番 : EA951LX-50
品名 : 50mm アオリ止め(真鍮製/10個)
仕様
| 長さ | 50㎜ | 線径 | 3.2㎜、2.8㎜ |
|---|---|---|---|
| ねじ長 | 12㎜ | 許容荷重 | 18kg |
| 材質 | 真鍮(キリンス仕上げ) | 入数 | 10個 |
| 扉の固定や引戸などの簡易な止め具として使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/31 21:43現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1326ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951LX-38 38mm アオリ止め(真鍮製/10個) |
| EA951LX-50 50mm アオリ止め(真鍮製/10個) |
| EA951LX-75 75mm アオリ止め(真鍮製/10個) |
| EA951LX-100 100mm アオリ止め(真鍮製/5個) |
| EA951LX-150 150mm アオリ止め(真鍮製/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です