品番 : EA951TF-11
品名 : 300x995mm/14t車 グレーチング(横断溝)
仕様
| メーカー | カネソウ | 型番 | HSB-13032 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 14t車用 | 本体幅×長さ | 300×995mm |
| 溝幅 | 200mm | 材質 | スチールSS400(溶融亜鉛メッキ) |
| 公共建築協会評価対象品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/07 17:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1398ページ | ||||
