品番 : EA951TF-4
品名 : 400x995mm/ 2t車 グレーチング(横断溝)
仕様
| メーカー | カネソウ | 型番 | HSB-14032 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 2t車用 | 本体幅×長さ | 400×995mm |
| 溝幅 | 300mm | 材質 | スチールSS400(溶融亜鉛メッキ) |
| 公共建築協会評価対象品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/05 15:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1398ページ | ||||
