詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951TF-13

品名 : 400x995mm/14t車 グレーチング(横断溝)

仕様

メーカー カネソウ 型番 HSB-14044
仕様 14t車用 本体幅×長さ 400×995mm
溝幅 300mm 材質 スチールSS400(溶融亜鉛メッキ)
公共建築協会評価対象品
追加説明
アイコン
カタログ価格

18,600 (税抜)/ 20,460 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/03 09:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1447ページ
バリエーション一覧
EA951TF-1 250x995mm/ 2t車 グレーチング(横断溝)
EA951TF-2 300x995mm/ 2t車 グレーチング(横断溝)
EA951TF-3 350x995mm/ 2t車 グレーチング(横断溝)
EA951TF-4 400x995mm/ 2t車 グレーチング(横断溝)
EA951TF-11 300x995mm/14t車 グレーチング(横断溝)
EA951TF-12 350x995mm/14t車 グレーチング(横断溝)
EA951TF-13 400x995mm/14t車 グレーチング(横断溝)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top