詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952AC-110

品名 : 450x1000mm/10mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/緑)

仕様

材質 網:鉄
コーティング:塩化ビニール
サイズ 450mm×1m
重量 約320g カラー グリーン
線径 #20(0.85mm) 目合 10mm
追加説明
カタログ価格

1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/09 11:06現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1433ページ 2526ページ
バリエーション一覧
EA952AC-116 450x1000mm/16mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/緑)
EA952AC-110 450x1000mm/10mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/緑)
EA952AC-210 450x1000mm/10mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/白)
EA952AC-216 450x1000mm/16mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/白)
EA952AC-310 450x1000mm/10mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/黒)
EA952AC-316 450x1000mm/16mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/黒)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top