品番 : EA952AC-316
品名 : 450x1000mm/16mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/黒)
仕様
| 材質 | 網:鉄 コーティング:塩化ビニール |
サイズ | 450mm×1m |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | 線径 | #20(0.85mm) |
| 目合 | 16mm | 重量 | 約224g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/12/26 07:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1481ページ 2588ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
