品番 : EA952AC-210
品名 : 450x1000mm/10mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/白)
仕様
| 材質 | 網:鉄 コーティング:塩化ビニール |
サイズ | 450mm×1m |
|---|---|---|---|
| 重量 | 約320g | カラー | ホワイト |
| 線径 | #20(0.85mm) | 目合 | 10mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/09 11:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1433ページ 2526ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
