詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952AD-172

品名 : 1.8x5.4m 防雪・防砂ネット(ブルー)

仕様

メーカー イノベックス(ダイオ化成) 商品名 防雪・防砂ネット
カラー ブルー サイズ 1.8×5.4m
目合 約1mm 重量 1.75kg
材質 ポリエチレン
防風・防砂・防雪などに。
防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。
カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。
周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
ネットが非常に丈夫なので取付場所の強度にご注意ください。
追加説明
カタログ価格

7,840 (税抜)/ 8,624 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/06/17 08:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1482ページ
バリエーション一覧
EA952AD-171 1.8x3.6m 防雪・防砂ネット(ブルー)
EA952AD-172 1.8x5.4m 防雪・防砂ネット(ブルー)
EA952AD-173 1.8x 10m 防雪・防砂ネット(ブルー)
EA952AD-174 3.6x5.4m 防雪・防砂ネット(ブルー)
EA952AD-176 1.8x3.6m 防雪・防砂ネット(グリーン)
EA952AD-177 1.8x5.4m 防雪・防砂ネット(グリーン)
EA952AD-178 1.8x 10m 防雪・防砂ネット(グリーン)
EA952AD-179 3.6x5.4m 防雪・防砂ネット(グリーン)
EA952AD-181 1.8x3.6m 防雪・防砂ネット(ホワイト)
EA952AD-182 1.8x5.4m 防雪・防砂ネット(ホワイト)
EA952AD-183 1.8x 10m 防雪・防砂ネット(ホワイト)
EA952AD-184 3.6x5.4m 防雪・防砂ネット(ホワイト)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top