品番 : EA952AD-176
品名 : 1.8x3.6m 防雪・防砂ネット(グリーン)
仕様
| メーカー | イノベックス(ダイオ化成) | 商品名 | 防雪・防砂ネット |
|---|---|---|---|
| カラー | グリーン | サイズ | 1.8×3.6m |
| 目合 | 約1mm | 重量 | 1.2kg |
| 材質 | ポリエチレン | ||
| 防風・防砂・防雪などに。 | |||
| 防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。 | |||
| カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。 | |||
| 周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。 | |||
| ネットが非常に丈夫なので取付場所の強度にご注意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,650 円(税抜)/ 6,215 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2025/11/03 14:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1482ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
