品番 : EA952AD-181
品名 : 1.8x3.6m 防雪・防砂ネット(ホワイト)
仕様
メーカー | イノベックス(ダイオ化成) | 商品名 | 防雪・防砂ネット |
---|---|---|---|
カラー | ホワイト | サイズ | 1.8×3.6m |
目合 | 約1mm | 重量 | 1.2kg |
材質 | ポリエチレン | ||
防風・防砂・防雪などに。 | |||
防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。 | |||
カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。 | |||
周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。 | |||
ネットが非常に丈夫なので取付場所の強度にご注意ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,650 円(税抜)/ 6,215 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 08:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1482ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)