品番 : EA952AE-25
品名 : 0.92x 5.0m ナイロンメッシュ(白)
仕様
| 長さ | 5m | 幅 | 920mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.5mm | 目合 | 2mm |
| 材質 | ナイロン100% | 色 | 白 |
| 重量 | 約480g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,280 円(税抜)/ 4,708 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/27 01:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1431ページ | ||||
