品番 : EA952AE-28
品名 : 0.92x25.0m ナイロンメッシュ(白)
仕様
色 | 白 | 材質 | ナイロン100% |
---|---|---|---|
長さ | 25m | 幅 | 920mm |
目合 | 2mm | 重量 | 約2400g |
厚み | 約0.5mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,900 円(税抜)/ 19,690 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/01 18:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1499ページ |