品番 : EA952AE-32
品名 : 0.92x10.0m ナイロンメッシュ(緑)
仕様
| 色 | 緑 | 材質 | ナイロン100% |
|---|---|---|---|
| 長さ | 10m | 幅 | 920mm |
| 目合 | 2mm | 重量 | 約960g |
| 厚み | 約0.5mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,560 円(税抜)/ 9,416 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/27 01:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1431ページ | ||||
