品番 : EA952AE-8
品名 : 0.92x25.0m ナイロンメッシュ(白)
仕様
色 | 白 | 材質 | ナイロン100% |
---|---|---|---|
長さ | 25m | 幅 | 920mm |
目合 | 0.6mm | 重量 | 約3750g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
26,800 円(税抜)/ 29,480 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/14 06:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1499ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA952AE-1 0.92x 5.0m ナイロンメッシュ(黒) |
EA952AE-2 0.92x10.0m ナイロンメッシュ(黒) |
EA952AE-4 0.92x25.0m ナイロンメッシュ(黒) |
EA952AE-5 0.92x 5.0m ナイロンメッシュ(白) |
EA952AE-8 0.92x25.0m ナイロンメッシュ(白) |