品番 : EA952AG-10G
品名 : 1.17x10m/0.18mm ナイロンシート・布(裏面PUコート/OD)
仕様
| 幅(mm) | 1170 | 長さ(m) | 10 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 0.18 | 色 | OD |
| 材質 | ナイロン100%(210デニール) 裏面PUコート |
||
| 打込本数(1インチ角)110本 | |||
| カバー、袋物、エプロン、敷物など雑貨に最適。 | |||
| 裏面にPU(ポリエステル)コートをしている為、裁断してもほつれにくい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,250 円(税抜)/ 9,075 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/04/01 06:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1422ページ 2545ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
