詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952AG-5G

品名 : 1.17x 5m/0.18mm ナイロンシート・布(裏面PUコート/OD)

仕様

幅(mm) 1170 長さ(m) 5
厚み(mm) 0.18 OD
材質 ナイロン100%(210デニール)
裏面PUコート
打込本数(1インチ角)110本
カバー、袋物、エプロン、敷物など雑貨に最適。
裏面にPU(ポリエステル)コートをしている為、裁断してもほつれにくい。
追加説明
カタログ価格

4,730 (税抜)/ 5,203 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/09/17 23:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1471ページ 2608ページ
バリエーション一覧
EA952AG-5G 1.17x 5m/0.18mm ナイロンシート・布(裏面PUコート/OD)
EA952AG-10G 1.17x10m/0.18mm ナイロンシート・布(裏面PUコート/OD)
EA952AG-20G 1.17x20m/0.18mm ナイロンシート・布(裏面PUコート/OD)
EA952AG-31 1.17x 5m/0.6mm ナイロンシート・布(裏面PVCコート/OD)
EA952AG-32 1.17x10m/0.6mm ナイロンシート・布(裏面PVCコート/OD)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top