品番 : EA952AG-32
品名 : 1.17x10m/0.6mm ナイロンシート・布(裏面PVCコート/OD)
仕様
材質 | ナイロン(420デニール)、裏面PVCコート | ||
---|---|---|---|
カバー、敷物、袋、鞄に最適です。 | |||
長さ | 10m | 幅 | 1170mm |
厚み | 0.6mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,700 円(税抜)/ 20,570 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/26 11:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1471ページ 2608ページ |
メイン画像
拡大
.jpg)