品番 : EA952B-201
品名 : 457x 457x0.5mm/ 1mm パンチングメタル(スチール製)
仕様
| 材質 | 冷延鋼板 | サイズ | 457×457mm |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 1mm | ピッチ | 2mm |
| 厚み | 0.5mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,460 円(税抜)/ 6,006 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/04/05 02:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1431ページ | ||||
メイン画像
拡大
