詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952B-241

品名 : 457x 457x1.6mm/1.5mmパンチングメタル(スチール製)

仕様

材質 冷延鋼板 サイズ 457×457mm
穴径 1.5mm ピッチ 3mm
厚み 1.6mm
追加説明
カタログ価格

11,100 (税抜)/ 12,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/05/23 04:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1431ページ
バリエーション一覧
EA952B-201 457x 457x0.5mm/ 1mm パンチングメタル(スチール製)
EA952B-211 914x 457x0.5mm/ 1mm パンチングメタル(スチール製)
EA952B-221 457x 457x1.0mm/ 1mm パンチングメタル(スチール製)
EA952B-231 914x 457x1.0mm/ 1mm パンチングメタル(スチール製)
EA952B-241 457x 457x1.6mm/1.5mmパンチングメタル(スチール製)
EA952B-251 914x 457x1.6mm/1.5mmパンチングメタル(スチール製)
メイン画像
  • ●穴径:1.5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top