品番 : EA952B-211
品名 : 914x 457x0.5mm/ 1mm パンチングメタル(スチール製)
仕様
| サイズ | 914×457mm | 厚み | 0.5mm |
|---|---|---|---|
| 穴径 | φ1mm | ピッチ | 2mm |
| 穴の配列 | 丸穴60°千鳥 | 開孔率 | 約22.7% |
| 材質 | 冷延鋼板(SPCC) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/18 10:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1431ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
