詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952B-303

品名 : 500x 500x1.0mm/ 5mm パンチングメタル(アルミ製)

仕様

サイズ 500×500mm 厚み 1mm
穴径 φ5mm ピッチ 8mm
穴の配列 丸穴60°千鳥 開孔率 約35.4%
材質 アルミ鋼板
追加説明
カタログ価格

8,400 (税抜)/ 9,240 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/14 20:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1431ページ
バリエーション一覧
EA952B-301 500x 500x1.0mm/ 2mm パンチングメタル(アルミ製)
EA952B-302 500x 500x1.0mm/ 3mm パンチングメタル(アルミ製)
EA952B-303 500x 500x1.0mm/ 5mm パンチングメタル(アルミ製)
EA952B-304 500x 500x1.0mm/ 6mm パンチングメタル(アルミ製)
EA952B-311 1000x 500x1.0mm/ 2mm パンチングメタル(アルミ製)
EA952B-312 1000x 500x1.0mm/ 3mm パンチングメタル(アルミ製)
EA952B-313 1000x 500x1.0mm/ 5mm パンチングメタル(アルミ製)
EA952B-314 1000x 500x1.0mm/ 6mm パンチングメタル(アルミ製)
EA952B-321 500x 500x1.5mm/ 3mm パンチングメタル(アルミ製)
EA952B-322 500x 500x1.5mm/ 5mm パンチングメタル(アルミ製)
EA952B-326 1000x 500x1.5mm/ 3mm パンチングメタル(アルミ製)
EA952B-327 1000x 500x1.5mm/ 5mm パンチングメタル(アルミ製)
EA952B-331 500x 500x2.0mm/ 3mm パンチングメタル(アルミ製)
EA952B-332 500x 500x2.0mm/ 5mm パンチングメタル(アルミ製)
EA952B-336 1000x 500x2.0mm/ 3mm パンチングメタル(アルミ製)
EA952B-337 1000x 500x2.0mm/ 5mm パンチングメタル(アルミ製)
ウェブカタログ画像
  • 穴径:5mm
  • 孔の形状\n
  • 配列及び開孔率の計算方法

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top