品番 : EA952B-327
品名 : 1000x 500x1.5mm/ 5mm パンチングメタル(アルミ製)
仕様
| サイズ | 1000×500mm | 厚み | 1.5mm |
|---|---|---|---|
| 穴径 | φ5mm | ピッチ | 8mm |
| 穴の配列 | 丸穴60°千鳥 | 開孔率 | 約35.4% |
| 材質 | アルミ鋼板 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/18 03:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1431ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

