品番 : EA952B-331
品名 : 500x 500x2.0mm/ 3mm パンチングメタル(アルミ製)
仕様
| 材質 | アルミ鋼板 | サイズ(mm) | 500×500 |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 3mm | ピッチ | 5mm |
| 厚み(mm) | 2.0 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/24 00:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1431ページ | ||||
メイン画像
拡大
