品番 : EA952CA-111
品名 : 1220x655mm ポリカ波板(クリアー/10枚)
ポリカーボネート製波板の薄型・軽量タイプです。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | NIPC-405 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 1220×655 | カラー | クリア |
| 入数(枚) | 10 | 板厚 | 約0.5mm |
| 材質 | ポリカーボネート | 重量(1枚あたり) | 約580g |
| 耐熱温度 | 134~140℃まで | ||
| 合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。 | |||
| 薄型・軽量タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/05 18:21現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1427ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
10枚入
