品番 : EA952CA-118B
品名 : 1820x655mm ポリカ波板(ブロンズ/2枚)
ポリカーボネート製波板の薄型・軽量タイプです。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | NIPC-605 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 1820×655 | カラー | ブロンズ |
| 入数(枚) | 2 | 板厚 | 約0.5mm |
| 材質 | ポリカーボネート | 重量(1枚あたり) | 約860g |
| 耐熱温度 | 134~140℃まで | ||
| 合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。 | |||
| 薄型・軽量タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,080 円(税抜)/ 4,488 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/05/04 05:10現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 束 | ||
| カタログページ | 1427ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※商品はブロンズのみです。
