詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952CA-18

品名 : 1820x655mm ポリカ波板(クリアー/10枚)

ポリカーボネート製波板の薄型・軽量タイプです。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 NIPC-605
サイズ(mm) 1820×655 カラー クリア
入数(枚) 10 板厚 約0.5mm
材質 ポリカーボネート 重量(1枚あたり) 約860g
耐熱温度 134~140℃まで
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用頂けます。
薄型・軽量タイプ
追加説明 波目高さ10mm、波目幅33mm(その他資料に図を添付)(2014/11/10 平野)
カタログ価格

18,400 (税抜)/ 20,240 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/10 00:20現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1427ページ
バリエーション一覧
EA952CA-111 1220x655mm ポリカ波板(クリアー/10枚)
EA952CA-112 1220x655mm ポリカ波板(クリアー/2枚)
EA952CA-18 1820x655mm ポリカ波板(クリアー/10枚)
EA952CA-118 1820x655mm ポリカ波板(クリアー/2枚)
EA952CA-113 1220x655mm ポリカ波板(ブロンズ/10枚)
EA952CA-112B 1220x655mm ポリカ波板(ブロンズ/2枚)
EA952CA-18B 1820x655mm ポリカ波板(ブロンズ/10枚)
EA952CA-118B 1820x655mm ポリカ波板(ブロンズ/2枚)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top