品番 : EA952CA-134A
品名 : 1220x655mm ポリカ波板(クリアー/2枚)
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | NIPC-407N |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 1220×655 | カラー | クリア |
| 入数 | 2枚 | 板厚(mm) | 約0.7 |
| 材質 | ポリカーボネート | 重量(1枚あたり) | 862g |
| 合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。 | |||
| 寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリア、屋根材や壁材として幅広くご利用いただけます。 | |||
| 張替えの目安は約10年です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/02 06:04現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1427ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
入数:2枚

