詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952CA-152A

品名 : 910x655mm ポリカ波板(ブロンズ/2枚)

合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 NIPC-307N
サイズ(mm) 910×655 カラー ブロンズ
入数 2枚 板厚(mm) 約0.7
材質 ポリカーボネート 重量(1枚あたり) 647g
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。
寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリア、屋根材や壁材として幅広くご利用いただけます。
張替えの目安は約10年です。
追加説明
カタログ価格

3,380 (税抜)/ 3,718 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/11/03 07:03現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 1475ページ

代替品

EA952CA-181B
  • 品番

    EA952CA-181B

  • コメント

    エンボス加工付き サイズ

バリエーション一覧
EA952CA-131A 910x655mm ポリカ波板(クリアー/10枚)
EA952CA-132A 910x655mm ポリカ波板(クリアー/2枚)
EA952CA-133A 1220x655mm ポリカ波板(クリアー/10枚)
EA952CA-134A 1220x655mm ポリカ波板(クリアー/2枚)
EA952CA-135A 1520x655mm ポリカ波板(クリアー/10枚)
EA952CA-136A 1520x655mm ポリカ波板(クリアー/2枚)
EA952CA-151A 910x655mm ポリカ波板(ブロンズ/10枚)
EA952CA-152A 910x655mm ポリカ波板(ブロンズ/2枚)
EA952CA-153A 1220x655mm ポリカ波板(ブロンズ/10枚)
EA952CA-154A 1220x655mm ポリカ波板(ブロンズ/2枚)
EA952CA-155A 1520x655mm ポリカ波板(ブロンズ/10枚)
EA952CA-156A 1520x655mm ポリカ波板(ブロンズ/2枚)
ウェブカタログ画像
入数:2枚
  • 入数:2枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top