品番 : EA952CA-131A
品名 : 910x655mm ポリカ波板(クリアー/10枚)
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | NIPC-307N |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 910×655 | カラー | クリア |
入数 | 10枚 | 板厚(mm) | 約0.7 |
材質 | ポリカーボネート | 重量(1枚あたり) | 647g |
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。 | |||
寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリア、屋根材や壁材として幅広くご利用いただけます。 | |||
張替えの目安は約10年です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/03 17:08現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 1475ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
入数:10枚