詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952SH-309

品名 : 3x0.3mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)

仕様

材質 SUS304
右巻・左巻(各1個入)
自由角度 180° 内径 3mm
線径 0.3mm アーム長 12mm
巻数 4 ばね定数 0.03N・mm/deg
許容変位量 108deg
RoHS適合品
追加説明
カタログ価格

680 (税抜)/ 748 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2025/11/01 04:15現在)

商品入数 1 販売単位 pk
カタログページ 1360ページ
バリエーション一覧
EA952SH-301 3x0.3mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-302 3x0.3mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-303 3x0.3mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-304 3x0.3mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-305 3x0.3mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-306 3x0.3mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-307 3x0.3mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-308 3x0.3mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-309 3x0.3mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-310 3x0.3mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-311 3x0.3mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-312 3x0.3mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-313 3x0.4mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-314 3x0.4mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-315 3x0.4mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-316 3x0.4mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-317 3x0.4mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-318 3x0.4mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-319 3x0.4mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-320 3x0.4mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-321 3x0.4mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-322 3x0.4mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-323 3x0.4mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-324 3x0.4mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-325 3x0.5mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-326 3x0.5mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-327 3x0.5mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-328 3x0.5mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-329 3x0.5mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-330 3x0.5mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-331 3x0.5mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-332 3x0.5mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-333 3x0.5mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-334 3x0.5mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-335 3x0.5mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-336 3x0.5mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-401 4x0.4mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-402 4x0.4mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-403 4x0.4mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-404 4x0.4mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-405 4x0.4mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-406 4x0.4mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-407 4x0.4mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-408 4x0.4mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-409 4x0.4mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-410 4x0.4mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-411 4x0.4mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-412 4x0.4mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-413 4x0.5mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-414 4x0.5mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-415 4x0.5mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-416 4x0.5mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-417 4x0.5mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-418 4x0.5mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-419 4x0.5mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-420 4x0.5mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-421 4x0.5mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-422 4x0.5mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-423 4x0.5mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-424 4x0.5mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-425 4x0.6mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-426 4x0.6mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-427 4x0.6mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-428 4x0.6mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-429 4x0.6mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-430 4x0.6mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-431 4x0.6mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-432 4x0.6mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-433 4x0.6mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-434 4x0.6mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-435 4x0.6mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-436 4x0.6mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-501 5x0.5mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-502 5x0.5mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-503 5x0.5mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-504 5x0.5mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-505 5x0.5mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-506 5x0.5mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-507 5x0.5mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-508 5x0.5mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-509 5x0.5mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-510 5x0.5mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-511 5x0.5mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-512 5x0.5mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-513 5x0.6mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-514 5x0.6mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-515 5x0.6mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-516 5x0.6mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-517 5x0.6mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-518 5x0.6mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-519 5x0.6mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-520 5x0.6mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-521 5x0.6mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-522 5x0.6mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-523 5x0.6mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-524 5x0.6mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-525 5x0.8mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-526 5x0.8mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-527 5x0.8mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-528 5x0.8mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-529 5x0.8mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-530 5x0.8mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-531 5x0.8mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-532 5x0.8mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-533 5x0.8mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-534 5x0.8mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-535 5x0.8mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-536 5x0.8mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-601 6x0.6mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-602 6x0.6mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-603 6x0.6mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-604 6x0.6mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-605 6x0.6mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-606 6x0.6mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-607 6x0.6mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-608 6x0.6mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-609 6x0.6mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-610 6x0.6mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-611 6x0.6mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-612 6x0.6mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-613 6x0.8mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-614 6x0.8mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-615 6x0.8mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-616 6x0.8mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-617 6x0.8mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-618 6x0.8mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-619 6x0.8mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-620 6x0.8mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-621 6x0.8mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-622 6x0.8mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-623 6x0.8mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-624 6x0.8mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-625 6x1.0mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-626 6x1.0mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-627 6x1.0mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-628 6x1.0mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-629 6x1.0mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-630 6x1.0mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-631 6x1.0mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-632 6x1.0mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-633 6x1.0mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-634 6x1.0mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-635 6x1.0mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-636 6x1.0mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-701 7x0.7mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-702 7x0.7mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-703 7x0.7mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top