品番 : EA952SH-623
品名 : 6x0.8mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様
| 材質 | SUS304 | ||
|---|---|---|---|
| 右巻・左巻(各1個入) | |||
| 自由角度 | 135° | 内径 | 6mm | 
| 線径 | 0.8mm | アーム長 | 24mm | 
| 巻数 | 5 | ばね定数 | 0.56N・mm/deg | 
| 許容変位量 | 94deg | ||
| RoHS適合品 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 27 (2025/10/31 21:47現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1360ページ | ||||
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                .jpg) 
                                 
                                            .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                         
                         
                            