品番 : EA952SH-328
品名 : 3x0.5mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様
材質 | SUS304 | ||
---|---|---|---|
右巻・左巻(各1個入) | |||
自由角度 | 90° | 内径 | 3mm |
線径 | 0.5mm | アーム長 | 12mm |
巻数 | 3 | ばね定数 | 0.26N・mm/deg |
許容変位量 | 52deg | ||
RoHS適合品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
710 円(税抜)/ 781 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2024/05/18 23:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1380ページ |
拡大