詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954DH-103

品名 : 900x400x 890mm/3列・10段 キャビネット(トレー型)

仕様

メーカー ダイシン工業 型番 V940-09PDB
シリーズ名 バリアス・シスト トレー仕様 A4/B4用紙用
外寸法 900(W)×400(D)×890(H)mm 内寸法 深型:
269(W)×365(D)×69(H)mm
引出し耐荷重 深型:3Kg カラー ホワイト
材質 スチール、ポリスチレン樹脂 重量 39.3kg
付属品 上下連結用ねじ(1セット)
下置き専用タイプ トレー型
専用ベース(EA954DH-100)が必要です。(別売)
(※単体では使用しないでください。ベースを必ずご使用ください。)
トレー3列深型10段
※本体にはアジャスターが付いていません。専用ベース(EA954DH-100)にアジャスタ-がついていますので、設置場所に応じてレベル調整して下さい。
※商品は完成品です。
※本製品は必ず転倒防止対策をした状態で使用してください。
追加説明
カタログ価格

121,000 円(税抜)/ 133,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/05 23:41現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1995ページ
バリエーション一覧
EA954DH-103 900x400x 890mm/3列・10段 キャビネット(トレー型)
EA954DJ-103 900x450x 890mm/3列・10段 キャビネット(トレー型)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top