品番 : EA954EA-202A
品名 : 900x487x1630mm パーテーション(グレー)
仕様
メーカー | アイリスチトセ | 型番 | SCFLP-1609 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 900×487×1630 | タイプ | 1連 |
カラー | グレー | 材質 | 布:ポリエステル フレーム:アルミ |
キャスター | 自在×4(ストッパー付) | 重量 | 11kg |
商品は完成品です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
54,800 円(税抜)/ 60,280 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/03 13:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2047ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)