品番 : EA954EA-203
品名 : 900x487x1630mm パーテーション(グリーン)
仕様
メーカー | アイリスチトセ | 型番 | SCFLP-1609 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 900×487×1630 | タイプ | 1連 |
カラー | グリーン | 材質 | 布:ポリエステル フレーム:アルミ |
キャスター | 自在×4(ストッパー付) | 重量 | 11kg |
商品は完成品です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
54,800 円(税抜)/ 60,280 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/19 12:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2078ページ |
代替品
|