品番 : EA954EA-61
品名 : 600x600mm 飛沫感染防止パーテーション
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | PTS-AC6060CR |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 600×263×600・650・750 |
| カラー | 透明 | 重量(kg) | 2.5 |
| 材質 | パネル:アクリル フレーム:スチール(粉体塗装) |
厚み | 3mm |
| パネル開口部高さは3段階に調節可能で、書類だけでなく荷物の受け渡しにも対応します。 | |||
| EA954EA-65(別売)を組み合わせることで、横からの飛沫にも対応します。 | |||
| 対面での接客・作業時などに使える透明パーテーションです。 | |||
| 透明なアクリル素材のため、視線を遮らず通常と変わらない感覚で応対ができます。 | |||
| 高品質アクリル板使用 | |||
| 縁はケガ防止に糸面取り加工を施しています。 ※糸面取り加工:0.2mm以下の繊細な面取りの事 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/14 04:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2003ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954EA-61 600x600mm 飛沫感染防止パーテーション |
| EA954EA-62 900x600mm 飛沫感染防止パーテーション |
| EA954EA-63 1200x600mm 飛沫感染防止パーテーション |
| EA954EA-65 [EA954EA-61~63用] サイドパネル(2枚) |
