詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954EA-65

品名 : [EA954EA-61~63用] サイドパネル(2枚)

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 PTS-AC3060CR
※注意※ 【お客様組立品】 仕様 サイドパネル(2枚)
サイズ(W×D×H)mm 300×3×600 重量(kg) 1.4
厚み 3mm 材質 パネル:アクリル
EA954EA-61、-62、-63用サイドパネル
サイドパネルの追加でより飛沫飛散対策
追加説明
カタログ価格

13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 08:27現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2003ページ
バリエーション一覧
EA954EA-61 600x600mm 飛沫感染防止パーテーション
EA954EA-62 900x600mm 飛沫感染防止パーテーション
EA954EA-63 1200x600mm 飛沫感染防止パーテーション
EA954EA-65 [EA954EA-61~63用] サイドパネル(2枚)
ウェブカタログ画像
※2枚入
  • ※2枚入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top