詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954EA-62

品名 : 900x600mm 飛沫感染防止パーテーション

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 PTS-AC9060CR
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 900×263×600・650・750
カラー 透明 重量(kg) 3
材質 パネル:アクリル
フレーム:スチール(粉体塗装)
厚み 3mm
パネル開口部高さは3段階に調節可能で、書類だけでなく荷物の受け渡しにも対応します。
EA954EA-65(別売)を組み合わせることで、横からの飛沫にも対応します。
対面での接客・作業時などに使える透明パーテーションです。
透明なアクリル素材のため、視線を遮らず通常と変わらない感覚で応対ができます。
高品質アクリル板使用
縁はケガ防止に糸面取り加工を施しています。
※糸面取り加工:0.2mm以下の繊細な面取りの事
追加説明
カタログ価格

17,400 (税抜)/ 19,140 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/21 19:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2003ページ
バリエーション一覧
EA954EA-61 600x600mm 飛沫感染防止パーテーション
EA954EA-62 900x600mm 飛沫感染防止パーテーション
EA954EA-63 1200x600mm 飛沫感染防止パーテーション
EA954EA-65 [EA954EA-61~63用] サイドパネル(2枚)
ウェブカタログ画像
  • ※別売:サイドパネル(EA954EA-65)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top