品番 : EA954EE-131
品名 : 1500x600x700mm スタックテーブル(幕板無)
この商品はお客様組み立て品です。
テーブルの移動・設置・微調整全ての機能を兼ね備えた「アジャスティ」
仕様
| メーカー | アイリスチトセ | 型番 | CNFN1560 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 重量(kg) | 26.5 |
| 材質 | 天板:25tメラミン化粧板 木口:オレフェン系樹脂巻 棚部:スチールパイプ 脚部:スチール、アルミダイキャスト |
天板厚 | 25mm |
| 耐荷重(kg) | 40 | サイズ(W×D×H)mm | 1500×600×700 |
| 仕様 | 幕板無し | カラー | 天板:ジェネラルオーク |
| キャスター…自在×4 | |||
| 天板とキャスターが連動した構造で、天板の上下に合わせてキャスターが接地・収納されます。 | |||
| 天板を跳ね上げた状態での移動・収納に加え、おろした状態でも動かすことが可能です。 | |||
| 様々なレイアウトパターンにもスムーズに対応できます。 | |||
| 固定して置いておくことを基本としながらも、レイアウト変更による設置位置の微調整に役立ちます。 | |||
| 操作レバー…天板の開閉と位置固定のレバーを分けてあります。 | |||
| 移動時…手前のレバーを引き上げると連動してキャスターが床面に接地。スムーズな移動が可能になります。 | |||
| 設置時…天板を水平に戻してもキャスターは設置した状態を保ちます。この状態で設置する位置を微調整します。 | |||
| 利用時…位置を決めたら位置固定レバーを引き上げてキャスターを収納。4本のアジャスターでしっかりと固定し利用時の安定性を確保します。 | |||
| 安全設計…天板は跳ね上げ構造なので不意のレバー操作時も天板が垂れ下がることなく安全です。 | |||
| フットフリー脚形状…脚支柱が斜めに構成されているため。着座時の出入りがしやすくなっています。 | |||
| 独立連動幕板…幕板を独立させ固定することでゆったりと座ることができ、テーブル使用状態でもぐらつきがありません。また、天板のはね上げとともに連動して収納される機構になっています。 | |||
| スタッキング…収納ピッチは130mmとスリム収納設計。使用しない時は折りたたんで収納できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
79,500 円(税抜)/ 87,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 08:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1981ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954EE-131 1500x600x700mm スタックテーブル(幕板無) |
| EA954EE-141 1500x600x700mm スタックテーブル(幕板付) |

