詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954EE-141

品名 : 1500x600x700mm スタックテーブル(幕板付)

カタログ訂正

25/09/08 ●材質:(誤)天板:ジェネラルオーク、脚:スチール→(正)天板:メラミン化粧板、脚:スチール,アルミダイキャスト(No.56 9047)

この商品はお客様組み立て品です。

テーブルの移動・設置・微調整全ての機能を兼ね備えた「アジャスティ」

仕様

メーカー アイリスチトセ 型番 CNFN1560P
※注意※ 【お客様組立品】 重量(kg) 28.2
材質 天板:25tメラミン化粧板
木口:オレフェン系樹脂巻
棚部:スチールパイプ
脚部:スチール、アルミダイキャスト
天板厚 25mm
耐荷重(kg) 40 サイズ(W×D×H)mm 1500×600×700
仕様 幕板付 カラー 天板:ジェネラルオーク
キャスター…自在×4
天板とキャスターが連動した構造で、天板の上下に合わせてキャスターが接地・収納されます。
天板を跳ね上げた状態での移動・収納に加え、おろした状態でも動かすことが可能です。
様々なレイアウトパターンにもスムーズに対応できます。
固定して置いておくことを基本としながらも、レイアウト変更による設置位置の微調整に役立ちます。
操作レバー…天板の開閉と位置固定のレバーを分けてあります。
移動時…手前のレバーを引き上げると連動してキャスターが床面に接地。スムーズな移動が可能になります。
設置時…天板を水平に戻してもキャスターは設置した状態を保ちます。この状態で設置する位置を微調整します。
利用時…位置を決めたら位置固定レバーを引き上げてキャスターを収納。4本のアジャスターでしっかりと固定し利用時の安定性を確保します。
安全設計…天板は跳ね上げ構造なので不意のレバー操作時も天板が垂れ下がることなく安全です。
フットフリー脚形状…脚支柱が斜めに構成されているため。着座時の出入りがしやすくなっています。
独立連動幕板…幕板を独立させ固定することでゆったりと座ることができ、テーブル使用状態でもぐらつきがありません。また、天板のはね上げとともに連動して収納される機構になっています。
スタッキング…収納ピッチは130mmとスリム収納設計。使用しない時は折りたたんで収納できます。
追加説明
カタログ価格

110,000 (税抜)/ 121,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/02 23:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2022ページ
バリエーション一覧
EA954EE-131 1500x600x700mm スタックテーブル(幕板無)
EA954EE-141 1500x600x700mm スタックテーブル(幕板付)
ウェブカタログ画像
  • 移動時
  • 設置時
  • 利用時
  • スタッキング時スリム収納設計
  • 操作レバー:①天板開閉レバー、②位置固定レバー
  • 跳ね上げ形状の天板
  • 出入りしやすいZ脚形状、天板連動幕板で広々足元
  • 単位:mm
  • スタッキング時(単位:mm)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top