詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-430

品名 : 400x400x700mm プリンタースタンド

この商品はお客様組み立て品です。
丈夫なオールスチール製、高さ700・720mmの2段階で変更できる

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 LPS-T4040
※注意※ 【お客様組立品】 カラー ホワイト
サイズ W400×D400×H700・720mm
※高さは700mmと720mmの設定が可能です。
重量 9.08kg
梱包 1個口/686×429×144mm・10.28kg 出荷形態 ノックダウン組立式(お客様組み立て)
耐荷重 総耐荷重/80kg
天板/50kg
中棚/20kg
下棚/20kg
材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
キャスター 自在×2、自在(ストッパー付)×2 付属品 アジャスター
小型A4レーザープリンターがピッタリ収まる大きさです。(W400×D400mm)
高さ変更パーツを使って、初期設定で2段階の高さ設定が可能です。(H700mm・H720mm)
中棚は、カートリッジや用紙サイズに合わせて3段階で高さを変更できます。(100mmピッチ)
スチール製で丈夫な作りです。
天板裏に2本、中棚裏に1本、補強パーツが付いています。
アジャスターが付属します。
※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
追加説明
カタログ価格

31,100 (税抜)/ 34,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/12 21:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1973ページ
バリエーション一覧
EA954HC-430 400x400x700mm プリンタースタンド
EA954HC-431 500x500x700mm プリンタースタンド
EA954HC-432 600x600x700mm プリンタースタンド
EA954HC-433 700x700x700mm プリンタースタンド
EA954HC-434 600x600x500mm プリンタースタンド
EA954HC-435 700x700x500mm プリンタースタンド
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top